画像準備中

TE Connectivity 端子 AMP MCP 1.5Kシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47355106 品番1241375-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:AMP MCP 1.5Kコネクタハウジング
シリーズ:AMP MCP 1.5K
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:銅, ニッケル, 錫合金
最大接触抵抗:2mΩ
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+130℃
適した圧着工具については、 ; 459-6252 459-6252 を参照. TE Connectivity MCP 1.5K標準レセプタクルタイマコンタクト. ステンレススチール製トップスプリングと6 Nの挿抜力を備えた、CuNiSi製のMCP 1.5K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC)製品です。 これらのMCP 1.5K SRCコンタクトには複数の電気接点があるため、MCP自動車用コネクタに接続して使用すると電気的安定性が向上します。 これらのMCP 1.5Kコンタクトは、0.5〜1.00 mm 2 のワイヤサイズに対応し、1.50 x 0.60 mmのかん合部を持ちます。. フラットレセプタクルがフラットタブとかん合 複数接点 コンタクトスプリングの過負荷保護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする