画像準備中

TE Connectivity 端子 AMP MCP 2.8シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード47355167 品番1-963748-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:AMP MCP 2.8コネクタハウジング
シリーズ:AMP MCP 2.8
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:銀
コンタクト材質:青銅
TE Connectivity HDSCS MCP 2.8タブコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載. 単極ワイヤシールシステム(SWS)スチールトップスプリング及び2.79 x 0.81 mmのかん合インターフェイス部を備えているMCP 2.8タブタイマコンタクトです。このMCP 2.8タブタイマコンタクトは、MCP 2.8コンタクトシステムとかん合しますが、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)及びJunior Power Timer (JPT)コネクタシステムでも使用可能です。 ; 726-8957 726-8957 に最適なワイヤシールについては、品番395-7599を参照してください。また、 ; 726-8966 726-8966 については、品番 ; 395-7583 395-7583 を参照してください。キャビティプラグについては、品番 ; 680-6905 680-6905 を参照してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする