仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:AMP MCP 2.8コネクタハウジング
シリーズ:AMP MCP 2.8
最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:銅錫合金
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+130℃
TE Connectivity MCP 2.8標準タブタイマコンタクト. ステンレススチール製対称カンチレバースプリングと2.79 x 0.81 mmのかん合インターフェイス部を備えているMCP 2.8標準タブタイマコンタクトです。これらのMCP 2.8標準タブタイマコンタクトは、MCP 2.8コンタクトシステムとかん合しますが、Junior Power Timerコネクタシステムでもできます。最適なキャビティプラグについては、品番 ; 680-6905 680-6905 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応