仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:AMP MCP 2.8コネクタハウジング
シリーズ:AMP MCP 2.8
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:銀
コンタクト材質:銅, ニッケル, ケイ素合金
TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番 ; 718-0819 718-0819 、 ; 718-1143 718-1143 、 ; 720-2433 720-2433 、 ; 726-8981 726-8981 及び ; 726-8988 726-8988 は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番 ; 395-7599 395-7599 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応