仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:AMP MCP 2.8コネクタハウジング
シリーズ:AMP MCP 2.8
最小ワイヤサイズmm2:1mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:銀
コンタクト材質:銅, ニッケル, ケイ素合金
TE Connectivity MCP 2.8標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC). MCP 2.8標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC)は、CuNiSi (銅ニッケルシリコン)製で、ステンレススチールトップスプリングを備えています。これらのMCP 2.8標準レセプタクルタイマコンタクトは、2.79 x 0.81 mmのかん合インターフェイス部を備え、Standard Timerコネクタシステムでも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応