画像準備中

TE Connectivity 端子 AMP MCP 2.8シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47355334 品番1-968876-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:AMP MCP 2.8コネクタハウジング
シリーズ:AMP MCP 2.8
最小ワイヤサイズmm2:1mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:銀
コンタクト材質:銅, ニッケル, ケイ素合金
TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番 ; 718-0819 718-0819 、 ; 718-1143 718-1143 、 ; 720-2433 720-2433 、 ; 726-8981 726-8981 及び ; 726-8988 726-8988 は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番 ; 395-7599 395-7599 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする