仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:AMP MCP 6.3/4.8Kコネクタハウジング
シリーズ:AMP MCP 6.3/4.8K
最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:青銅
TE Connectivity MCP 6.3 / 4.8K標準タブタイマコンタクト(STC). スチール製対称カンチレバートップスプリングと5.80 x 0.80 mmのかん合部インターフェイスを備えているMCP 6.3 / 4.8K標準タブタイマコンタクト(STC)です。これらの標準タブタイマコンタクトは、MCP 6.3 / 4.8Kコンタクトシステムとかん合しますが、Standard Power Timerコネクタシステムでも使用できます。品番 ; 718-1190 718-1190 及び ; 731-3079 731-3079 に適合する手動圧着工具については、品番 ; 459-6252 459-6252 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応