画像準備中

TE Connectivity 端子 AMP MCP 6.3/4.8Kシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 47355395 品番 1-963735-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:AMP MCP 6.3/4.8Kコネクタハウジング
シリーズ:AMP MCP 6.3/4.8K
最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:青銅
TE Connectivity MCP 6.3 / 4.8K標準タブタイマコンタクト(STC). スチール製対称カンチレバートップスプリングと5.80 x 0.80 mmのかん合部インターフェイスを備えているMCP 6.3 / 4.8K標準タブタイマコンタクト(STC)です。これらの標準タブタイマコンタクトは、MCP 6.3 / 4.8Kコンタクトシステムとかん合しますが、Standard Power Timerコネクタシステムでも使用できます。品番 ; 718-1190 718-1190 及び ; 731-3079 731-3079 に適合する手動圧着工具については、品番 ; 459-6252 459-6252 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする