TE Connectivity 端子 Junior Power Timerシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様オス・メス:オス併用可能製品:Junior Power Timerコネクタハウジングシリーズ:Junior Power Timer最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:錫コンタクト材質:リン酸銅動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+130℃TE Connectivity MCP 2.8Kタブ式タイマコンタクト、シングルワイヤシールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8Kタブタイマコンタクトに、単極ワイヤシール(SWS)システムと改良型スチール製対称カンチレバースプリングとを組み合わせました。これらのMCP 2.8Kタブタイマコンタクトは、2.79 x 0.81 mmのかん合インターフェイス部を備え、MCP 2.8 / 2.8Kコンタクトシステムとかん合しますが、Junior Power Timerコネクタシステムでも使用できます。 注文コード47356147 品番2-964298-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・内容量26種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:Junior Power Timerコネクタハウジング
シリーズ:Junior Power Timer
最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:リン酸銅
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+130℃
TE Connectivity MCP 2.8Kタブ式タイマコンタクト、シングルワイヤシールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8Kタブタイマコンタクトに、単極ワイヤシール(SWS)システムと改良型スチール製対称カンチレバースプリングとを組み合わせました。これらのMCP 2.8Kタブタイマコンタクトは、2.79 x 0.81 mmのかん合インターフェイス部を備え、MCP 2.8 / 2.8Kコンタクトシステムとかん合しますが、Junior Power Timerコネクタシステムでも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする