内容量1袋(50個)
仕様オス・メス:オス併用可能製品:Junior Power Timerコネクタハウジングシリーズ:Junior Power Timer最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:錫コンタクト材質:銅錫合金動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+130℃MCPコネクタについては、 ; 680-5980 680-5980 を参照. TE Connectivity Junior Power Timerコンタクト. これらのコンタクトは、JPT (Junior Power Timer)コネクタに適合します。
注文コード47356156
品番962880-1