929929-3 TE Connectivity 端子 Junior Power Timerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47356174

TE Connectivity 端子 Junior Power Timerシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 仕様オス・メス:メス併用可能製品:Junior Power Timerコネクタハウジングシリーズ:Junior Power Timer最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:錫コンタクト材質:青銅MCPコネクタについては、 ; 680-5980 680-5980 を参照. TE Connectivity Junior Power Timerコンタクト. これらのコンタクトは、JPT (Junior Power Timer)コネクタに適合します。 注文コード47356174 品番929929-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量26種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:Junior Power Timerコネクタハウジング
シリーズ:Junior Power Timer
最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:青銅
MCPコネクタについては、 ; 680-5980 680-5980 を参照. TE Connectivity Junior Power Timerコンタクト. これらのコンタクトは、JPT (Junior Power Timer)コネクタに適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする