画像準備中

TE Connectivity 端子 Micro Quadlock Systemシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(13000個) 注文コード47356445 品番1-928918-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:Micro Quadlock Systemコネクタハウジング
シリーズ:Micro Quadlock System
最小ワイヤサイズmm2:0.25mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:金
コンタクト材質:銅合金
TE Connectivity Micro Quadlockピン及びレセプタクルコンタクト. Micro Quadlockピン及びレセプタクルコンタクトは、高電流容量と堅牢な設計を採用し、Micro Quadlock車載用コネクタハウジングで使用します。このコンタクトの主な機能は隔離されています。内部コンタクトボディはすべての電気及び電子機構の機能を提供し、スチール製カンチレバースプリングはコンタクトを保持しながら保護します。この分割機能により、振動や機械的応力が引き起こす疲労からコンタクトを保護します。電気コンタクトは0.63 x 0.63 mmの角形ピンで作られています。ソケットコンタクトは4点コンタクトで、高い電気性能と信頼性を実現します。MQSコンタクトは安全に扱えるように設計され、コネクタハウジングのコンタクトキャビティに安全に挿入できます。確認のため、コンタクトが完全に挿入されると、カチっと音がします. 特長と利点. 高電流容量の堅牢な設計 4点コンタクトによって高い電気的信頼性を実現 分割機能で疲労を軽減 安全に扱えるように設計. 製品用途の仕様. Micro Quadlockピン及びレセプタクルコンタクトは、振動や機械的応力が発生する自動車両での電子及び電気用途での使用に最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする