TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 端子 Micro-Matchシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(15000個)
仕様
オス・メス:オス併用可能製品:Micro-MaTch COSIコネクタハウジングシリーズ:Micro-MaTch最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:錫最大ワイヤサイズAWG:24AWGMicro-Matchコンタクト
注文コード
47356576
品番
338096-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:Micro-MaTch COSIコネクタハウジング
シリーズ:Micro-MaTch
最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
最大ワイヤサイズAWG:24AWG
Micro-Matchコンタクト
RoHS指令(10物質対応)
対応