TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 端子 Mini Universalシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
47356689
品番
170363-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
シリーズ:Mini Universal
最小ワイヤサイズmm2:0.12mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
最大ワイヤサイズAWG:22AWG
シリーズ番号:170363
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応