仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:AMP SUPEREAL 1.5コネクタハウジング
シリーズ:MINI-MIC
最小ワイヤサイズmm2:0.75mm2
最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2
コンタクトめっき:金
コンタクト材質:真鍮
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+125℃
TE Connectivityスーパーシールシリーズ1.5タブ及びレセプタクルコンタクト. TE Connectivityのこのシリーズのタブ及びレセプタクルスタイル端子は、車載用ワイヤコネクタのSUPERSEALシリーズ用です。SUPERSEAL端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に2段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 ; 314-1176 314-1176 を参照)IP67等級シーリングを維持できます。 このシリーズの端子は、タブがスズめっき黄銅製、そしてレセプタクルがスズめっきりん青銅製です。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。. 368-4500 368-4500 (9-1579007-1) - SUPER-SEAL 1.5タブ / レセプタクルコンタクト用 368-4516 368-4516 (785084-1) - SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 ; 314-1182 314-1182 を参照 抜き取り工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜き取り工具2を使って二次ロック位置からコンタクトを引き抜き. SUPERSEAL端子の抜き取り工具には以下が含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応