TE Connectivity 端子 MINI-MICシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード47356716 品番282438-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:AMP SUPEREAL 1.5コネクタハウジング
シリーズ:MINI-MIC
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2:1mm2
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:リン酸銅
最大接触抵抗:20mΩ
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+105℃
MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. TE Connectivity製のこのコネクタは、あらゆるケーブル接続に最適な堅牢な機械的接続を提供します。主にオートメーション業界で使用されています。当社の製品は、メスソケットとオスソケットの両タイプの接続に対応しています。スズめっき又は金めっきコンタクトプレートのいずれかを選択できます。. 040シリーズの特長:. 定格電流 - 8 A 耐電圧: 1 kV acで1分間 低レベル抵抗: 10 mΩ (最大) (初期) 全体の抵抗: 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 → 105?℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ. 070シリーズの特長:. 定格電流: 15 A 耐電圧: 1 kV acで1分間 低レベル抵抗: 1 mΩ (最大) (初期) 全体の抵抗: 10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 → +105?℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
466:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする