仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:AMP SUPEREAL 1.5コネクタハウジング
シリーズ:MINI-MIC
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:リン酸銅
最大接触抵抗:20mΩ
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+105℃
MULTILOCK 040 070コンタクト 工具. TE ConnecTUVity製のこのコネクタは、あらゆるケーブル接続に最適な堅牢な機械的接続を提供します。主にオートメーション業界で使用されています。メーカーの製品は、メスソケットとオスソケットの両タイプの接続に対応しています。スズめっき又は金めっきコンタクトプレートのいずれかを選択できます。040シリーズの特長:. 定格電流 8 耐電圧: kV acで1分間 低レベル抵抗: 10 mΩ (最大) (初期) 全体の抵抗: 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ. 070シリーズの特長:. 定格電流: 15 耐電圧: kV acで1分間 低レベル抵抗: mΩ (最大) (初期) 全体の抵抗: 10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 +105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応