画像準備中

TE Connectivity 端子 Multilock 040シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 仕様オス・メス:メス併用可能製品:MULTILOCK 040コネクタハウジングシリーズ:MULTILOCK 040最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2最大ワイヤサイズmm2:1.25mm2コンタクトめっき:金コンタクト材質:リン酸銅動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃TE Connectivity 040 PAIRMATEコネクタコンタクト. 040 PAIRMATEコネクタハウジングで使用する圧着ソケットコンタクトです。 この040 PAIRMATEソケットコンタクトは、確実な保持を提供するディテントロックと高品質の金めっきを備え、16 → 20 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 注文コード47356917 品番175197-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:MULTILOCK 040コネクタハウジング
シリーズ:MULTILOCK 040
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2:1.25mm2
コンタクトめっき:金
コンタクト材質:リン酸銅
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+120℃
TE Connectivity 040 PAIRMATEコネクタコンタクト. 040 PAIRMATEコネクタハウジングで使用する圧着ソケットコンタクトです。 この040 PAIRMATEソケットコンタクトは、確実な保持を提供するディテントロックと高品質の金めっきを備え、16 → 20 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする