TE Connectivity 端子 Type III+シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 仕様オス・メス:メス併用可能製品:CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジングシリーズ:Type III+最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:金最大ワイヤサイズAWG:20AWG品番782-9851は、4000ピースのリールです。. TE Connectivityの非絶縁信号コンタクト - MultimateシリーズII及びIII+. 角型MシリーズとCPCコネクタで使用するためのMultimateシリーズII及びIII+非絶縁信号コンタクトです。 注文コード47357626 品番66331-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
シリーズ:Type III+
最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:金
最大ワイヤサイズAWG:20AWG
品番782-9851は、4000ピースのリールです。. TE Connectivityの非絶縁信号コンタクト - MultimateシリーズII及びIII+. 角型MシリーズとCPCコネクタで使用するためのMultimateシリーズII及びIII+非絶縁信号コンタクトです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする