内容量1袋(10個)
仕様オス・メス:メスシリーズ:Type III+最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2端子方法:圧着最小ワイヤサイズAWG:24AWG最大ワイヤサイズAWG:20AWG最大接触抵抗:3mΩ動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+125℃シリーズ1コンタクト. 様々なTE Connectivityコネクタ用のシリーズ1コンタクト. 1.5 - 2.5 mm2コンタクトには、圧着工具(品番 ; 459-6252 459-6252 )とダイセット(品番 ; 452-6679 452-6679 )を使用 その他のダイセットには、工具(品番 ; 849-114 849-114 )とダイセット(品番 ; 372-440 372-440 )を使用 最適な抜き取り工具については、品番 ; 162-5723 162-5723 を参照
注文コード47357635
品番1-163087-1