TE Connectivity 端子 Type IIシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47357653 品番200333-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
シリーズ:Type II
最小ワイヤサイズmm2:0.8mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:金
最大ワイヤサイズAWG:16AWG
シリーズ1コンタクト. 様々なTE Connectivityコネクタ用のシリーズ1コンタクト. 1.5 - 2.5 mm2コンタクトには、圧着工具(品番 ; 459-6252 459-6252 )とダイセット(品番 ; 452-6679 452-6679 )を使用 その他のダイセットには、工具(品番 ; 849-114 849-114 )とダイセット(品番 ; 372-440 372-440 )を使用 最適な抜き取り工具については、品番 ; 162-5723 162-5723 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする