画像準備中

TE Connectivity 端子 アンプシール オス 圧着

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード47357678 品番638112-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:AMPSEAL 16コネクタハウジング
シリーズ:AMPSEAL 16
最小ワイヤサイズmm2:0.75mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:金
最大ワイヤサイズAWG:14AWG
TE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタクトは、最大35 Gの振動性能を備えています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする