TE Connectivity 端子 アンプモジュール メス 圧着

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(17500個) 仕様オス・メス:メス併用可能製品:AMPMODU MOD IVコネクタハウジングシリーズ:AMPMODU MOD V最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:金コンタクト材質:リン酸銅最大接触抵抗:12mΩ動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:+105℃Mod Vコンタクト. AMPMODU Vコネクタ用TE Connectivity高接触圧(HCP)コンタクトです。. 668-9713、668-9716、668-9719、668-9722及び778-0974に適した圧着工具については、品番 ; 233-0044 233-0044 を参照 注文コード47357714 品番166309-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量47種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:AMPMODU MOD IVコネクタハウジング
シリーズ:AMPMODU MOD V
最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:金
コンタクト材質:リン酸銅
最大接触抵抗:12mΩ
動作温度 Min:-65℃
動作温度 Max:+105℃
Mod Vコンタクト. AMPMODU Vコネクタ用TE Connectivity高接触圧(HCP)コンタクトです。. 668-9713、668-9716、668-9719、668-9722及び778-0974に適した圧着工具については、品番 ; 233-0044 233-0044 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする