TE Connectivity 端子 アンプモジュール メス 圧着

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 仕様オス・メス:メス併用可能製品:AMPMODUショートポイント / AMPMODU MTEコネクタハウジングシリーズ:AMPMODU Short Point最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:金最大ワイヤサイズAWG:20AWG最大接触抵抗:12mΩ動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:+105℃TE Connectivity AMPMODU Short Point圧着スナップインレセプタクルコンタクト. TE Connectivity AMPModUショートポイントコンタクト製品は、わずか4.29 mmの0.64 mm角型ポストとかん合することで1列AMPMODU MTEハウジングにスナップインして、完全なワイヤ圧着システムを形成するか、単に交換用コンタクトとして使用するように設計されています。 これらのショートポイント圧着スナップイン式レセプタクルコンタクトは、銅合金製で、金めっき又はスズめっきのオプションがあります。ワイヤの最大絶縁直径は1.52 mmです。 レセプタクルハウジングについては、代表品番 ; 797-3160 797-3160 を参照してください。 注文コード47357827 品番1-104479-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様・内容量47種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:AMPMODUショートポイント / AMPMODU MTEコネクタハウジング
シリーズ:AMPMODU Short Point
最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:金
最大ワイヤサイズAWG:20AWG
最大接触抵抗:12mΩ
動作温度 Min:-65℃
動作温度 Max:+105℃
TE Connectivity AMPMODU Short Point圧着スナップインレセプタクルコンタクト. TE Connectivity AMPModUショートポイントコンタクト製品は、わずか4.29 mmの0.64 mm角型ポストとかん合することで1列AMPMODU MTEハウジングにスナップインして、完全なワイヤ圧着システムを形成するか、単に交換用コンタクトとして使用するように設計されています。 これらのショートポイント圧着スナップイン式レセプタクルコンタクトは、銅合金製で、金めっき又はスズめっきのオプションがあります。ワイヤの最大絶縁直径は1.52 mmです。 レセプタクルハウジングについては、代表品番 ; 797-3160 797-3160 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする