TE Connectivity 端子 アンプモジュール メス 圧着

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様オス・メス:メス併用可能製品:AMPMODU MOD IVコネクタハウジングシリーズ:AMPMODU MOD IV端子方法:圧着コンタクトめっき:錫最大ワイヤサイズAWG:26AWGレセプタクル圧着コンタクト. シュラウドなしヘッダとかん合するシェル用のレセプタクル圧着コンタクトのシリーズ: ; 233-1889 233-1889 : 30 → 28 AWG、金めっき、標準加圧、ルーズ、Mod IV ; 233-1895 233-1895 : 26 → 22 AWG、金めっき、標準加圧、ルーズ、Mod IV ; 388-6172 388-6172 : 26 AWG、金めっき、中間加圧、ルーズ、Mod IV ; 388-6188 388-6188 : 26 AWG、金めっき、中間加圧、ルーズ、Mod IV ; 495-8931 495-8931 : 30 → 28 AWG、金めっき、中間加圧、ルーズ、Mod IV ; 495-8947 495-8947 : 30 → 28 AWG、スズめっき、中間加圧、ルーズ、Mod IV ; 668-9393 668-9393 : 22 → 26 AWG、金めっき、標準加圧、ストリップ、Mod II ; 668-9397 668-9397 : 22 → 26 AWG、スズめっき、高加圧、ストリップ、Mod II 適合圧着工具品番 ; 233-0044 233-0044 注文コード47357897 品番1-141708-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様・内容量47種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:AMPMODU MOD IVコネクタハウジング
シリーズ:AMPMODU MOD IV
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
最大ワイヤサイズAWG:26AWG
レセプタクル圧着コンタクト. シュラウドなしヘッダとかん合するシェル用のレセプタクル圧着コンタクトのシリーズ: ; 233-1889 233-1889 : 30 → 28 AWG、金めっき、標準加圧、ルーズ、Mod IV ; 233-1895 233-1895 : 26 → 22 AWG、金めっき、標準加圧、ルーズ、Mod IV ; 388-6172 388-6172 : 26 AWG、金めっき、中間加圧、ルーズ、Mod IV ; 388-6188 388-6188 : 26 AWG、金めっき、中間加圧、ルーズ、Mod IV ; 495-8931 495-8931 : 30 → 28 AWG、金めっき、中間加圧、ルーズ、Mod IV ; 495-8947 495-8947 : 30 → 28 AWG、スズめっき、中間加圧、ルーズ、Mod IV ; 668-9393 668-9393 : 22 → 26 AWG、金めっき、標準加圧、ストリップ、Mod II ; 668-9397 668-9397 : 22 → 26 AWG、スズめっき、高加圧、ストリップ、Mod II 適合圧着工具品番 ; 233-0044 233-0044
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする