内容量1袋(100個)
仕様オス・メス:メス併用可能製品:AMPMODUロッククリップハウジングシリーズ:AMPMODU最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:錫コンタクト材質:リン酸銅動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:+105℃TE Connectivity AMPMODUロッククリップ圧着コンタクト. 素早い接続と切断を永続的に行うためのAMPMODU自動固定ロッククリップ圧着コンタクトです。 これらのロッククリップワイヤ圧着コンタクトは、絶縁サポート、ステンレススチール製スプリング及び3層めっきオプションを備えています。
注文コード47357915
品番5-87191-2