画像準備中

TE Connectivity 端子 アンプモジュール メス 圧着

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様オス・メス:メス併用可能製品:AMPMODU MOD IVコネクタハウジングシリーズ:AMPMODU MOD IV最小ワイヤサイズmm2:0.03mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:金最大ワイヤサイズAWG:28AWG最大接触抵抗:15mΩ動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:+105℃レセプタクル圧着コンタクト(Mod IV). 30 → 28又は26 → 22 AWGワイヤのMod IVレセプタクル圧着シリーズ: ; 233-1889 233-1889 : 30 → 28 AWG、金めっき、標準加圧、ルーズ ; 233-1895 233-1895 : 26 → 22 AWG、金めっき、標準加圧、ルーズ ; 495-8931 495-8931 : 30 → 28 AWG、金めっき、中間加圧、ルーズ ; 495-8947 495-8947 : 30 → 28 AWG、スズめっき、中間加圧、ルーズ シュラウドヘッダとかん合するシェル用です。代表品番 ; 509-2537 509-2537 を参照してください。 遊びのあるコンタクトに最適な圧着工具については、品番 ; 233-0044 233-0044 を参照してください。 注文コード47357924 品番167024-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量47種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:AMPMODU MOD IVコネクタハウジング
シリーズ:AMPMODU MOD IV
最小ワイヤサイズmm2:0.03mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:金
最大ワイヤサイズAWG:28AWG
最大接触抵抗:15mΩ
動作温度 Min:-65℃
動作温度 Max:+105℃
レセプタクル圧着コンタクト(Mod IV). 30 → 28又は26 → 22 AWGワイヤのMod IVレセプタクル圧着シリーズ: ; 233-1889 233-1889 : 30 → 28 AWG、金めっき、標準加圧、ルーズ ; 233-1895 233-1895 : 26 → 22 AWG、金めっき、標準加圧、ルーズ ; 495-8931 495-8931 : 30 → 28 AWG、金めっき、中間加圧、ルーズ ; 495-8947 495-8947 : 30 → 28 AWG、スズめっき、中間加圧、ルーズ シュラウドヘッダとかん合するシェル用です。代表品番 ; 509-2537 509-2537 を参照してください。 遊びのあるコンタクトに最適な圧着工具については、品番 ; 233-0044 233-0044 を参照してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする