内容量1袋(100個)
仕様オス・メス:メス併用可能製品:AMPMODU MOD IVコネクタハウジングシリーズ:AMPMODU MOD IV最小ワイヤサイズmm2:0.03mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:錫最大ワイヤサイズAWG:28AWG最大接触抵抗:15mΩ動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:+105℃レセプタクル圧着コンタクト(Mod IV). 30 → 28又は26 → 22 AWGワイヤのMod IVレセプタクル圧着シリーズ: ; 233-1889 233-1889 : 30 → 28 AWG、金めっき、標準加圧、ルーズ ; 233-1895 233-1895 : 26 → 22 AWG、金めっき、標準加圧、ルーズ ; 495-8931 495-8931 : 30 → 28 AWG、金めっき、中間加圧、ルーズ ; 495-8947 495-8947 : 30 → 28 AWG、スズめっき、中間加圧、ルーズ シュラウドヘッダとかん合するシェル用です。代表品番 ; 509-2537 509-2537 を参照してください。 遊びのあるコンタクトに最適な圧着工具については、品番 ; 233-0044 233-0044 を参照してください。
注文コード47357933
品番167024-3