TE Connectivity 端子 アンプモジュール メス 圧着

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様オス・メス:メス併用可能製品:AMPMODU MOD Iコネクタハウジングシリーズ:AMPMODU MOD I最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2最大ワイヤサイズmm2:0.9mm2コンタクトめっき:錫最大ワイヤサイズAWG:18AWG最大接触抵抗:12mΩTE Connectivity AMPMODU Mod Iレセプタクル圧着コンタクト. TE Connectivity AMPMODU Mod Iレセプタクル圧着コンタクトのシリーズ。 圧着工具については、品番 ; 509-2010 509-2010 を参照。. コンタクトの詳細 :. ; 509-1988 509-1988 22 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm2)、SCP、金、ルーズ ; 509-1994 509-1994 22 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm2)、SCP、スズ、ルーズ ; 509-2004 509-2004 22 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm2)、HCP、スズ、ルーズ ; 718-9747 718-9747 2 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm2)、HCP、金、ストリップ ; 668-9381 668-9381 2 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm2)、HCP、スズ、ストリップ ; 668-9384 668-9384 2 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm2)、SCP、スズ、ストリップ ; 668-9387 668-9387 22 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm2)、SCP、金、ストリップ ; 668-9390 668-9390 20 → 17 AWG (0.5 → 1.0 mm2)、HCP、スズ、ストリップ ; 745-5845 745-5845 22 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm2)、HCP、金、ルーズ ; 745-5097 745-5097 2 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm2)、HCP、金、ストリップ 注文コード47357949 品番280702-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様・内容量47種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:AMPMODU MOD Iコネクタハウジング
シリーズ:AMPMODU MOD I
最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2
最大ワイヤサイズmm2:0.9mm2
コンタクトめっき:錫
最大ワイヤサイズAWG:18AWG
最大接触抵抗:12mΩ
TE Connectivity AMPMODU Mod Iレセプタクル圧着コンタクト. TE Connectivity AMPMODU Mod Iレセプタクル圧着コンタクトのシリーズ。 圧着工具については、品番 ; 509-2010 509-2010 を参照。. コンタクトの詳細 :. ; 509-1988 509-1988 22 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm2)、SCP、金、ルーズ ; 509-1994 509-1994 22 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm2)、SCP、スズ、ルーズ ; 509-2004 509-2004 22 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm2)、HCP、スズ、ルーズ ; 718-9747 718-9747 2 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm2)、HCP、金、ストリップ ; 668-9381 668-9381 2 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm2)、HCP、スズ、ストリップ ; 668-9384 668-9384 2 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm2)、SCP、スズ、ストリップ ; 668-9387 668-9387 22 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm2)、SCP、金、ストリップ ; 668-9390 668-9390 20 → 17 AWG (0.5 → 1.0 mm2)、HCP、スズ、ストリップ ; 745-5845 745-5845 22 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm2)、HCP、金、ルーズ ; 745-5097 745-5097 2 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm2)、HCP、金、ストリップ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする