内容量1袋(100個)
仕様オス・メス:メス併用可能製品:AMPMODU MOD IVコネクタハウジングシリーズ:AMPMODU MOD V最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:金最大ワイヤサイズAWG:20AWG動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:+105℃Mod Vコンタクト. AMPMODU Vコネクタ用TE Connectivity高接触圧(HCP)コンタクトです。. 668-9713、668-9716、668-9719、668-9722及び778-0974に適した圧着工具については、品番 ; 233-0044 233-0044 を参照
注文コード47357958
品番166310-2