TE Connectivity 端子 アンプモジュール メス 圧着

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様オス・メス:メス併用可能製品:AMPMODU HE14コネクタハウジングシリーズ:AMPMODU HE14最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:金最大ワイヤサイズAWG:24AWG工具は品番 ; 449-376 449-376 を使用 圧着ソケットシェル、品番 ; 532-333 532-333 などに挿入. 圧着端子. すずめっきりん青銅、28 → 24 awg (絶縁被覆1.2 mmを含む外径)に対応 推奨配線ストリップ長3.25 mm 注文コード47358046 品番182734-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様・内容量47種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:AMPMODU HE14コネクタハウジング
シリーズ:AMPMODU HE14
最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:金
最大ワイヤサイズAWG:24AWG
工具は品番 ; 449-376 449-376 を使用 圧着ソケットシェル、品番 ; 532-333 532-333 などに挿入. 圧着端子. すずめっきりん青銅、28 → 24 awg (絶縁被覆1.2 mmを含む外径)に対応 推奨配線ストリップ長3.25 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする