TE Connectivity 端子 アンプモジュール メス 圧着

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様オス・メス:メス併用可能製品:AMPMODU MOD IIコネクタハウジングシリーズ:AMPMODU MOD II最小ワイヤサイズmm2:0.1mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:金最大ワイヤサイズAWG:22AWGTE Connectivity AMPMODU Mod IIコネクタ端子. AMPMODU Mod IIコネクタハウジングで使用する圧着ソケットコンタクトのシリーズです。これらのAMPMODU Mod IIコンタクトには、ワイヤサイズ24 → 20 AWGと26 → 22 AWGに対応する、スズめっき又は金めっきの製品が用意されています。品番280530-x、181270-x、181271-xは標準圧コンタクトです。品番280708-x、281556-x、182206-x、182207-xは高圧コンタクトです。. 用途. 自動車 携帯デバイス ゲーム 医療 通信 計測器 注文コード47358107 品番280530-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は仕様・内容量47種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:AMPMODU MOD IIコネクタハウジング
シリーズ:AMPMODU MOD II
最小ワイヤサイズmm2:0.1mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:金
最大ワイヤサイズAWG:22AWG
TE Connectivity AMPMODU Mod IIコネクタ端子. AMPMODU Mod IIコネクタハウジングで使用する圧着ソケットコンタクトのシリーズです。これらのAMPMODU Mod IIコンタクトには、ワイヤサイズ24 → 20 AWGと26 → 22 AWGに対応する、スズめっき又は金めっきの製品が用意されています。品番280530-x、181270-x、181271-xは標準圧コンタクトです。品番280708-x、281556-x、182206-x、182207-xは高圧コンタクトです。. 用途. 自動車 携帯デバイス ゲーム 医療 通信 計測器
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする