内容量1袋(100個)
仕様オス・メス:メス併用可能製品:AMPMODUショートポイント / AMPMODU MTEコネクタハウジングシリーズ:AMPMODU Short Point最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:金最大ワイヤサイズAWG:20AWG最大接触抵抗:12mΩ動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:+105℃TE Connectivity AMPMODU Short Point圧着スナップインレセプタクルコンタクト. TE Connectivity AMPModUショートポイントコンタクト製品は、わずか4.29 mmの0.64 mm角型ポストとかん合することで1列AMPMODU MTEハウジングにスナップインして、完全なワイヤ圧着システムを形成するか、単に交換用コンタクトとして使用するように設計されています。 これらのショートポイント圧着スナップイン式レセプタクルコンタクトは、銅合金製で、金めっき又はスズめっきのオプションがあります。ワイヤの最大絶縁直径は1.52 mmです。 レセプタクルハウジングについては、代表品番 ; 797-3160 797-3160 を参照してください。
注文コード47358177
品番1-104479-2