TE Connectivity 電気自動車充電ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:HVAコネクタタイプ:アッセンブリ行数:1コンタクト数:4定格電流:40Aコネクタジェンダー:オスコンタクトジェンダー:オスキータイプ:D動作温度 Min:-40℃USCAR、RoHS. AMP+ HVA280高電流ケーブルアセンブリ. TE ConnectivityのAMP+ HVA280タッチプルーフケーブルアセンブリは、電気自動車のさまざまな機器用のオプションを揃えた柔軟性の高い設計になっています。 このEVケーブルコネクタは、2〜4 mm2の多芯ワイヤによる電流容量が85 ℃で最大40 Aとなっています。 内蔵HVILには各種のラッチオプション及び配線オプションが用意されているため、パッケージサイズを最適化し、柔軟性を高めることができます。. 定格電流: 最大40 A @ 85 ℃ 温度範囲: -40 → 140 ℃ シールド: 360 °ワイヤツーデバイス タッチプルーフ IP6K9K等級 HVIL内蔵 注文コード47360618 品番4-2208102-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:HVA
コネクタタイプ:アッセンブリ
行数:1
コンタクト数:4
定格電流:40A
コネクタジェンダー:オス
コンタクトジェンダー:オス
キータイプ:D
動作温度 Min:-40℃
USCAR、RoHS. AMP+ HVA280高電流ケーブルアセンブリ. TE ConnectivityのAMP+ HVA280タッチプルーフケーブルアセンブリは、電気自動車のさまざまな機器用のオプションを揃えた柔軟性の高い設計になっています。 このEVケーブルコネクタは、2〜4 mm2の多芯ワイヤによる電流容量が85 ℃で最大40 Aとなっています。 内蔵HVILには各種のラッチオプション及び配線オプションが用意されているため、パッケージサイズを最適化し、柔軟性を高めることができます。. 定格電流: 最大40 A @ 85 ℃ 温度範囲: -40 → 140 ℃ シールド: 360 °ワイヤツーデバイス タッチプルーフ IP6K9K等級 HVIL内蔵
シリーズHVA RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする