TE Connectivity 電気自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47360645 品番 2103124-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様USCAR、RoHS. 808-6728は端子キットです。. AMP+ HVA280低〜中電流ヘッダ. TE ConnectivityのAMP+ HVA280タッチプルーフヘッダは、電気自動車のさまざまな機器用のオプションを揃えた柔軟性の高い設計になっています。このEVヘッダコネクタは、2〜4 mm2の多芯ワイヤによる電流容量が85 ℃で最大40 Aとなっています。このAMP+ヘッダは、多芯ワイヤ又は個別シールドワイヤで利用することができます。内蔵HVILには各種のラッチオプション及び配線オプションが用意されているため、パッケージサイズを最適化し、柔軟性を高めることができます。. 最大600 V (個別シールドワイヤ)、最大750 V (多芯ワイヤ) 定格電流 最大40 A @ 85 ℃ 温度範囲: -40 → 140 ℃ シールド: 360 °ワイヤツーデバイス 多芯ワイヤ又は個別シールドワイヤとともに使用 タッチプルーフ IP6K9K等級 HVIL内蔵 形状ストレート シリーズHVA 定格電流(A)40 コネクタ形状アッセンブリ 行数1 キー方式B コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)600〜750 コンタクトジェンダーメス ジェンダー【コネクタ】メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする