TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 2012サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 仕様抵抗:10mΩパッケージ/ケース:0805許容差:±5%定格電力:0.25W温度係数:±100ppm/℃寸法:2 x 1.25 x 0.55mm長さ:2mm奥行き:1.25mm高さ:0.55mmシリーズ:TLM動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:++55°℃終端スタイル:はんだ最小温度係数:-100ppm/℃TLMシリーズSMD電流検出抵抗器. TLMシリーズは、低抵抗金属チップ抵抗器で、パワーエレクトロニクスシステムの電流検出回路用に設計されています。. 特長と利点:. 小型ながら高電力対応 金属ホイル構造で、低く安定したTCRと共に高い信頼性と性能を実現 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル. 動作温度範囲: -55 → +55 ℃ 注文コード47361074 品番TLM2AER01JTE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様63種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:10mΩ
パッケージ/ケース:0805
許容差:±5%
定格電力:0.25W
温度係数:±100ppm/℃
寸法:2 x 1.25 x 0.55mm
長さ:2mm
奥行き:1.25mm
高さ:0.55mm
シリーズ:TLM
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:++55°℃
終端スタイル:はんだ
最小温度係数:-100ppm/℃
TLMシリーズSMD電流検出抵抗器. TLMシリーズは、低抵抗金属チップ抵抗器で、パワーエレクトロニクスシステムの電流検出回路用に設計されています。. 特長と利点:. 小型ながら高電力対応 金属ホイル構造で、低く安定したTCRと共に高い信頼性と性能を実現 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル. 動作温度範囲: -55 → +55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする