TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様抵抗:2.2Ωパッケージ/ケース:2512許容差:±5%定格電力:3Wテクノロジー:厚膜寸法:6.35 x 3.2 x 1.1mm長さ:6.35mm奥行き:3.2mm高さ:1.1mmシリーズ:3522動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+105℃最大温度係数:+200ppm/℃2512 Format TE Connectivity 3522シリーズ電力抵抗器5 %. TE Connectivityの3522シリーズ高電力抵抗器は、低コストで高電力の厚膜SMDデバイスです。3522高電力抵抗器は小型ながら高い定格電力が特長です。リード構造が短いので、大量生産や高頻度動作における自動配置に適しています。. 特長と利点:. 最大過負荷: 500 V 動作電圧: 250 V 3 W @ 70 ℃ 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル 抵抗値が表記された抵抗器 注文コード47367216 品番35222R2JT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は仕様・内容量68種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:2.2Ω
パッケージ/ケース:2512
許容差:±5%
定格電力:3W
テクノロジー:厚膜
寸法:6.35 x 3.2 x 1.1mm
長さ:6.35mm
奥行き:3.2mm
高さ:1.1mm
シリーズ:3522
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+105℃
最大温度係数:+200ppm/℃
2512 Format TE Connectivity 3522シリーズ電力抵抗器5 %. TE Connectivityの3522シリーズ高電力抵抗器は、低コストで高電力の厚膜SMDデバイスです。3522高電力抵抗器は小型ながら高い定格電力が特長です。リード構造が短いので、大量生産や高頻度動作における自動配置に適しています。. 特長と利点:. 最大過負荷: 500 V 動作電圧: 250 V 3 W @ 70 ℃ 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル 抵抗値が表記された抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする