TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スリーブ径:110mmシュリンク径:30mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:あり収縮率:4:1スリーブ長さ:1.2m材質:ポリオレフィン難燃性:なしハロゲンフリー:ありシリーズ:RHWRHW、SCD、ULファイル番号E91151 (サイズ: 12/3 → 70/20のみ). RHW厚肉熱収縮チューブ. この頑丈な厚肉RHWチューブは、低電圧ケーブルの電気接合部及び接続部を絶縁、保護、シールするよう特別に設計されています。 電気絶縁システムで機械的な保護を最大限に考慮する必要がある場合、RHWは最適な選択肢になります。. 機械的損傷に対する耐性 衝撃、摩擦に対する耐性 接合部、接続部に設置された場合に高い品質でストレインリリーフを実現 化学薬品、湿度、オイルに対する耐性 完全防湿シールにより腐食を防止 PVC、ネオプレンなどの一般的な絶縁材でシールするよう接着層を独自に構成 トーチ / ヒートガンを使用して簡単に設置可能 高い縮小率 ハロゲンフリー UV 抵抗 RoHS対応. 用途:. 配電 バス、トラック 重機 機関車、鉄道車両 造船所 地下井戸 注文コード47370113 品番RHW-110/30-1200/ADH-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は仕様・内容量など271種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:110mm
シュリンク径:30mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:あり
収縮率:4:1
スリーブ長さ:1.2m
材質:ポリオレフィン
難燃性:なし
ハロゲンフリー:あり
シリーズ:RHW
RHW、SCD、ULファイル番号E91151 (サイズ: 12/3 → 70/20のみ). RHW厚肉熱収縮チューブ. この頑丈な厚肉RHWチューブは、低電圧ケーブルの電気接合部及び接続部を絶縁、保護、シールするよう特別に設計されています。 電気絶縁システムで機械的な保護を最大限に考慮する必要がある場合、RHWは最適な選択肢になります。. 機械的損傷に対する耐性 衝撃、摩擦に対する耐性 接合部、接続部に設置された場合に高い品質でストレインリリーフを実現 化学薬品、湿度、オイルに対する耐性 完全防湿シールにより腐食を防止 PVC、ネオプレンなどの一般的な絶縁材でシールするよう接着層を独自に構成 トーチ / ヒートガンを使用して簡単に設置可能 高い縮小率 ハロゲンフリー UV 抵抗 RoHS対応. 用途:. 配電 バス、トラック 重機 機関車、鉄道車両 造船所 地下井戸
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする