内容量1セット(75個)
仕様スリーブ径:6.4mm シュリンク径:3.2mm 色:黒 スリーブタイプ:熱収縮チューブ 接着面:なし 収縮率:2:1 スリーブ長さ:75m 材質:ポリオレフィン 難燃性:なし ハロゲンフリー:なし シリーズ:RNF-100 クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。ULファイルE35586、CSA LR31929. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). RNF-100シリーズの熱収縮チューブは、困難で要求の厳しい環境で使用するように特別に設計されています。ワイヤ端子と接続、さらにワイヤ結束とカラーコーディングにも優れた絶縁性とストレインリリーフを提供できるため、商用用途及び軍事用途で広く使用されています。特長と利点. 高い柔軟性 不規則な形状に適合 難燃性(カラーのみ) あらゆる用途に適した優れた物理的 化学的 電気的特性 液体や溶剤に対する耐性バリアを提供 ポリオレフィン素材 一般的に使用される保温材/防熱材、高い柔軟性、耐久性 2:1の熱収縮率とは、過熱されたチューブが元の直径の半分に縮小すること 色分けされたケーブルで簡単に識別 さまざまな色とサイズを用意 高温で高い性能を発揮 動作温度範囲: -55 +135 最小収縮温度: 95 RNF-100シリーズ熱収縮チューブを使用する理由 RNFシリーズは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されており、商用用途と軍事用途の両方で広く使用されています。 熱収縮比2:1とは何を意味しますか? 2:1の収縮比は、過熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてしてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。
注文コード47372064
品番RNF-100-1/4-0-SP