画像準備中

TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(30m) 仕様スリーブ径:6mmシュリンク径:2mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:あり収縮率:3:1スリーブ長さ:30m材質:ポリオレフィン難燃性:ありハロゲンフリー:なしシリーズ:CGATUL 224. CGAT熱収縮チューブ. CGATセミフレキシブルチューブの内壁は、高粘着性の接着剤でコーティングされています。電気的シャント、ケーブルコーティング、有線伝送手段、電気部品など、さまざまな基材の永続的防湿用に開発されました。 取り付け時に、活性化された溶解部により絶縁又は完全なシールド保護が得られます。 外側のチューブは、電気 / 機械的保護を実現します。 溶剤に対する優れた耐性があります。 長さ1.2メートル又は30メートル(30 x 1 mストリップ)で提供されています。 注文コード47372168 品番3421332006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など271種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:6mm
シュリンク径:2mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:あり
収縮率:3:1
スリーブ長さ:30m
材質:ポリオレフィン
難燃性:あり
ハロゲンフリー:なし
シリーズ:CGAT
UL 224. CGAT熱収縮チューブ. CGATセミフレキシブルチューブの内壁は、高粘着性の接着剤でコーティングされています。電気的シャント、ケーブルコーティング、有線伝送手段、電気部品など、さまざまな基材の永続的防湿用に開発されました。 取り付け時に、活性化された溶解部により絶縁又は完全なシールド保護が得られます。 外側のチューブは、電気 / 機械的保護を実現します。 溶剤に対する優れた耐性があります。 長さ1.2メートル又は30メートル(30 x 1 mストリップ)で提供されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする