TE Connectivity 熱収縮ブーツ (ストリングブーツ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シュリンク径:6.6mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブスリーブ長さ:51.3mmシリーズ:202A1リップなし - 202A1シリーズ. リップなしの熱収縮ブーツは、コネクタの背面に直接取り付けることが可能 流体抵抗エラストマ製 定格温度(℃) -75 → +150 注文コード47372947 品番202A132-25-0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シュリンク径:6.6mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
スリーブ長さ:51.3mm
シリーズ:202A1
リップなし - 202A1シリーズ. リップなしの熱収縮ブーツは、コネクタの背面に直接取り付けることが可能 流体抵抗エラストマ製 定格温度(℃) -75 → +150
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする