TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:ポリオレフィン 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 仕様タイプ:PD CAP内径(プライマリ):6.35mm材質:ポリオレフィン収縮温度:+125℃色:黒動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+110℃シュリンク径(プライマリ):2.03mm基準適合:UL E85381RS品番:< 397-641') 397-641/(KHKB-13358/2)の仕様はメーカー型番、102L011に準じます。 RS品番:< 397-657') 397-657/(KHKB-13359/2)の仕様はメーカー型番、102L022に準じます。 RS品番:< 397-663') 397-663/(KHKB-13360)の仕様はメーカー型番、102L033に準じます。. エンドキャップ. ケーブルの終端は防水加工され、水分浸透のリスクがなく長期保存が可能 内部が粘着性のシーラントでコーティングされた中厚壁の成形キャップ。取り付け簡単。ケーブルの終端が中心にくるようにキャップをかぶせて加熱すると、キャップが収縮して完全密閉. 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 注文コード47373629 品番PD-CAP-1/4-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は仕様・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:PD CAP
内径(プライマリ):6.35mm
材質:ポリオレフィン
収縮温度:+125℃
色:黒
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+110℃
シュリンク径(プライマリ):2.03mm
基準適合:UL E85381
RS品番:< 397-641') 397-641/(KHKB-13358/2)の仕様はメーカー型番、102L011に準じます。 RS品番:< 397-657') 397-657/(KHKB-13359/2)の仕様はメーカー型番、102L022に準じます。 RS品番:< 397-663') 397-663/(KHKB-13360)の仕様はメーカー型番、102L033に準じます。. エンドキャップ. ケーブルの終端は防水加工され、水分浸透のリスクがなく長期保存が可能 内部が粘着性のシーラントでコーティングされた中厚壁の成形キャップ。取り付け簡単。ケーブルの終端が中心にくるようにキャップをかぶせて加熱すると、キャップが収縮して完全密閉. 使用温度範囲: -40 → +85 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする