画像準備中

TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 仕様抵抗:187Ωパッケージ/ケース:0603許容差:±0.1%定格電力:0.063W温度係数:±10ppm/℃テクノロジー:薄膜寸法:1.55 x 0.8 x 0.45mm長さ:1.55mm奥行き:0.8mm高さ:0.45mmシリーズ:RN73動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+125℃最大動作電圧:50V高精度薄膜抵抗器RN73シリーズ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能 注文コード47374514 品番RN73C1J187RB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様81種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:187Ω
パッケージ/ケース:0603
許容差:±0.1%
定格電力:0.063W
温度係数:±10ppm/℃
テクノロジー:薄膜
寸法:1.55 x 0.8 x 0.45mm
長さ:1.55mm
奥行き:0.8mm
高さ:0.45mm
シリーズ:RN73
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
最大動作電圧:50V
高精度薄膜抵抗器RN73シリーズ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする