TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器 サンプルキット 表面実装 RN-0805 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード47375345 品番RN/0805-HIGH-LAB-KIT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:表面実装
値の数:146
抵抗値範囲:102 → 499kΩ
テクノロジー:薄膜
シリーズ:RN-0805
個数:20
抵抗値許容差:0.01%
RNシリーズSMD抵抗器ラボキット. 高品質のリングバインダは、RNシリーズの精密薄膜チップ抵抗器を含む 3桁の抵抗コードで個別にマーク 必要な抵抗器をRNシリーズから注文すれば、簡単に抵抗値をキットに補充できます。. RN73 0402 (低 / 中). 値の範囲: 51R1 → 15K E96シリーズ0.1 %許容差10 ppm、値1つにつき20個 各キットには2つのアルバムが含まれる. RN73 0603キット(低 / 中 / 高). 値の範囲: 4R75 → 332K E96シリーズ0.1 %許容差10 ppm、値1つにつき20個 各キットには3つのアルバムが含まれる. RN73 0805キット(低 / 中 / 高). 値の範囲: 4R75 → 511K E96シリーズ0.1 %許容差10 ppm、値1つにつき20個 各キットには3つのアルバムが含まれる
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする