内容量1袋(250個)
仕様抵抗:1.58kΩパッケージ/ケース:0402許容差:±0.1%定格電力:0.063W温度係数:±10ppm/℃テクノロジー:薄膜寸法:1 x 0.5 x 0.35mm長さ:1mm奥行き:0.5mm高さ:0.35mmシリーズ:RN73動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+155℃終端スタイル:はんだパッド最大温度係数:+10ppm/℃1.5 → 15 kΩ、0.1 % 10 ppm. Tyco Electronicsの高精度抵抗器RN73シリーズは、チップサイズに応じてさまざまな電力損失を実現します。TCRは5 ppm / ℃まで、抵抗値許容差は0.01 %まで下がります。ニクロム薄膜技術に基づく3つのスパッタ層から構成され、安定した高周波性能を実現し、正確で統一された物理的な寸法により、自動位置決めを容易にします。
注文コード47375616
品番RN73C1E1K58B