TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1005サイズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様抵抗:1.5kΩパッケージ/ケース:0402許容差:±0.1%定格電力:0.063W温度係数:±10ppm/℃テクノロジー:薄膜寸法:1 x 0.5 x 0.35mm長さ:1mm奥行き:0.5mm高さ:0.35mmシリーズ:RN73動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+155℃終端スタイル:はんだパッドケーススタイル:モールド1.5 → 15 kΩ、0.1 % 10 ppm. Tyco Electronicsの高精度抵抗器RN73シリーズは、チップサイズに応じてさまざまな電力損失を実現します。TCRは5 ppm / ℃まで、抵抗値許容差は0.01 %まで下がります。ニクロム薄膜技術に基づく3つのスパッタ層から構成され、安定した高周波性能を実現し、正確で統一された物理的な寸法により、自動位置決めを容易にします。 注文コード47375634 品番RN73C1E1K5B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・内容量373種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:1.5kΩ
パッケージ/ケース:0402
許容差:±0.1%
定格電力:0.063W
温度係数:±10ppm/℃
テクノロジー:薄膜
寸法:1 x 0.5 x 0.35mm
長さ:1mm
奥行き:0.5mm
高さ:0.35mm
シリーズ:RN73
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+155℃
終端スタイル:はんだパッド
ケーススタイル:モールド
1.5 → 15 kΩ、0.1 % 10 ppm. Tyco Electronicsの高精度抵抗器RN73シリーズは、チップサイズに応じてさまざまな電力損失を実現します。TCRは5 ppm / ℃まで、抵抗値許容差は0.01 %まで下がります。ニクロム薄膜技術に基づく3つのスパッタ層から構成され、安定した高周波性能を実現し、正確で統一された物理的な寸法により、自動位置決めを容易にします。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3080:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする