内容量1袋(5個)
仕様抵抗:180kΩパッケージ/ケース:0402許容差:±0.1%定格電力:0.063W温度係数:±25ppm/℃テクノロジー:薄膜寸法:1 x 0.5 x 0.35mm長さ:1mm奥行き:0.5mm高さ:0.35mmシリーズ:CPF動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+125℃最大温度係数:+25ppm/℃CPFシリーズ10R - 200K E24の仕様. 温度係数: 15、25、50 ppm 厳密な精度と安定性が要求されるすべての用途に最適 用途: 通信における測定 / テレメトリ / 検出回路、産業用制御、計装、医療
注文コード47377016
品番CPF0402B180KE