商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)仕様抵抗:130kΩ
パッケージ/ケース:0805
許容差:±0.1%
定格電力:0.1W
温度係数:±10ppm/℃
テクノロジー:薄膜
寸法:2 1.25 0.55mm
長さ:2mm
奥行き:1.25mm
高さ:0.55mm
シリーズ:RN73
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
ケーススタイル:モールド
RN0805 SMT 10 kΩ 464 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能注文コード47390517品番RN73C2A130KB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066販売価格(税別)