TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 集積回路(IC)
TE Connectivity 半固定抵抗器
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
仕様
最大抵抗:100kΩ回転数:1取り付けタイプ:スルーホール定格電力:1/2Wシリーズ:409方位:側面調整終端スタイル:ピン長さ:9mm高さ:12.5mm許容差:±20%温度係数:±250ppm/℃サーメットタイプ409側面調整. クロススロット調整 縦置き型システム 防塵 / 防滴 基板スタンドオフと保持機能 安定性の高いサーメット構造
注文コード
47406057
品番
409VA104M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
84
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大抵抗:100kΩ
回転数:1
取り付けタイプ:スルーホール
定格電力:1/2W
シリーズ:409
方位:側面調整
終端スタイル:ピン
長さ:9mm
高さ:12.5mm
許容差:±20%
温度係数:±250ppm/℃
サーメットタイプ409側面調整. クロススロット調整 縦置き型システム 防塵 / 防滴 基板スタンドオフと保持機能 安定性の高いサーメット構造
RoHS指令(10物質対応)
対応