内容量1セット(500個)
仕様最大抵抗:1MΩ回転数:1取り付けタイプ:表面実装定格電力:1/8Wシリーズ:3213方位:上面調整終端スタイル:J-フック長さ:3.4mm奥行き:3.5mm高さ:2mm寸法:3.4 x 3.5 x 2mm軸径:1.9 mm許容差:±20%温度係数:±100ppm/℃125 mW 3 mm 3213シリーズ. リニア 3.4 mm正方形の小型ケース 厚さ2 mmの極薄 はんだブリッジを止める端子レイアウト 浸漬及びウエーブはんだ用に密閉 溶媒洗浄に最適 自動調整用設計
注文コード47406154
品番3213X105M